Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3207-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243513
  • Fabricant:4012802672206
Image 1
Ajouter à la liste

74,07 €/ Unitéhors TVA

89,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
41 kN
Charge statique
30 kN
Poids
0.442 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

88,01 €/ Unitéhors TVA

106,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026