52,86 €/ Unitéhors TVA
63,96 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 17.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 15.5 kN |
Charge statique | 9.5 kN |
Poids | 0.095 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |