Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3202-BD-XL

  • ERIKS:13243478
  • Fabricant:4012802672435
Image 1
Ajouter à la liste

50,49 €/ Unitéhors TVA

61,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
7.4 kN
Poids
0.066 kg
Avec joint d'étenchéité
Non