Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3004

  • ERIKS:14176966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

39,73 €/ Unitéhors TVA

48,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
30
Type
Angular contact bearing
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
9.4 kN
Vitesse de référence
13200 rpm
Vitesse limite
18100 rpm
Poids
0.09 kg
Avec joint d'étenchéité
Non