Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3803-B-2RS-TVH-HLC

  • ERIKS:14181795
Image 1
Ajouter à la liste

39,52 €/ Unitéhors TVA

47,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
2.43 kN
Charge statique
2.02 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui