Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3802-B-2RSR-TVH-HLC

  • ERIKS:14181770
Image 1
Ajouter à la liste

38,78 €/ Unitéhors TVA

46,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
2.38 kN
Charge statique
1.92 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui