Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3311-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:13243599
  • Fabricant:4012802398717
Image 1
Ajouter à la liste

269,89 €/ Unitéhors TVA

326,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
88 kN
Poids
2.265 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui