Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3311-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:13244252
  • Fabricant:4012802398670
Image 1
Ajouter à la liste

282,48 €/ Unitéhors TVA

341,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
88 kN
Poids
2.264 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui