Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3310-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624639
  • Fabricant:4012802405118
Image 1
Ajouter à la liste

217,22 €/ Unitéhors TVA

262,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
70 kN
Poids
1.75 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui