111,50 €/ Unitéhors TVA
134,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 34.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 55 kN |
Charge statique | 36.5 kN |
Poids | 0.702 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |