Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3306-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:24204460
  • Fabricant:4012802478068
Image 1
Ajouter à la liste

95,65 €/ Unitéhors TVA

115,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
29.5 kN
Poids
0.54 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

100,60 €/ Unitéhors TVA

121,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026