Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3303-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:11832267
  • Fabricant:4012802482812
Image 1
Ajouter à la liste

63,09 €/ Unitéhors TVA

76,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
13.1 kN
Poids
0.176 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

52,75 €/ Unitéhors TVA

63,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026