Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3303-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:12624614
  • Fabricant:4012802482775
Image 1
Ajouter à la liste

65,84 €/ Unitéhors TVA

79,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
13.1 kN
Poids
0.176 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

63,31 €/ Unitéhors TVA

76,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026