59,18 €/ Unitéhors TVA
71,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 17 kN |
Charge statique | 10.4 kN |
Poids | 0.122 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
50,47 €/ Unitéhors TVA
61,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026