75,03 €/ Unitéhors TVA
90,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 14.6 kN |
Charge statique | 8.3 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 15300 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |