Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3220-2RS

  • ERIKS:11832250
Image 1
Ajouter à la liste

774,01 €/ Unitéhors TVA

936,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
185 kN
Charge statique
173 kN
Vitesse limite
2210 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui