Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3217-2Z

  • ERIKS:11832247
Image 1
Ajouter à la liste

421,10 €/ Unitéhors TVA

509,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
124 kN
Charge statique
126 kN
Vitesse de référence
4850 rpm
Vitesse limite
3350 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui