Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3216-B-2Z-TVH

  • ERIKS:14178081
Image 1
Ajouter à la liste

341,79 €/ Unitéhors TVA

413,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
99 kN
Charge statique
102 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui