308,42 €/ Unitéhors TVA
373,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 41.3 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 88 kN |
Charge statique | 85 kN |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |