Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3214-B-2RSR-TVH

  • ERIKS:14007673
Image 1
Ajouter à la liste

278,04 €/ Unitéhors TVA

336,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
82 kN
Charge statique
79 kN
Vitesse limite
3100 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui