Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3213-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624602
  • Fabricant:4012802398823
Image 1
Ajouter à la liste

231,32 €/ Unitéhors TVA

279,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
77 kN
Poids
1.602 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui