Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3213-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11832234
  • Fabricant:4012802398793
Image 1
Ajouter à la liste

240,97 €/ Unitéhors TVA

291,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse limite
4.3 rpm
Poids
1.6 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui