197,22 €/ Unitéhors TVA
238,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 64 kN |
Poids | 1.25 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |