Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3211-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624592
  • Fabricant:4012802405309
Image 1
Ajouter à la liste

143,38 €/ Unitéhors TVA

173,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
51 kN
Poids
0.93 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui