98,15 €/ Unitéhors TVA
118,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 51 kN |
Charge statique | 38 kN |
Poids | 0.592 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |