Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3207-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624579
  • Fabricant:4012802477597
Image 1
Ajouter à la liste

73,78 €/ Unitéhors TVA

89,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
41 kN
Charge statique
30 kN
Poids
0.432 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui