Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3205-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624571
  • Fabricant:4012802907322
Image 1
Ajouter à la liste

52,12 €/ Unitéhors TVA

63,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22 kN
Charge statique
15.2 kN
Poids
0.17 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui