Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3203-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668664
  • Fabricant:4012802481884
Image 1
Ajouter à la liste

50,64 €/ Unitéhors TVA

61,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.5 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse limite
14.6 rpm
Poids
0.093 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui