Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3202-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:11668662
  • Fabricant:4012802481273
Image 1
Ajouter à la liste

46,48 €/ Unitéhors TVA

56,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
7.4 kN
Vitesse de référence
18.5 rpm
Vitesse limite
16.7 rpm
Poids
0.065 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui