Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3202-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624896
  • Fabricant:4012802481259
Image 1
Ajouter à la liste

48,49 €/ Unitéhors TVA

58,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
7.4 kN
Poids
0.064 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui