45,69 €/ Unitéhors TVA
55,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 7.8 kN |
Charge statique | 4.45 kN |
Vitesse de référence | 21 rpm |
Vitesse limite | 21.1 rpm |
Poids | 0.05 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
42,09 €/ Unitéhors TVA
50,93 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026