Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3200-BB-2RSR-TVH

  • ERIKS:12624556
  • Fabricant:4012802123302
Image 1
Ajouter à la liste

47,60 €/ Unitéhors TVA

57,60 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
7.8 kN
Charge statique
4.45 kN
Poids
0.05 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

45,92 €/ Unitéhors TVA

55,56 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026