Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3904-2RS-C3

  • ERIKS:14176855
Image 1
Ajouter à la liste

58,73 €/ Unitéhors TVA

71,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
39
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
9.1 kN
Charge statique
6.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui