Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3903-2RS

  • ERIKS:14177244
Image 1
Ajouter à la liste

64,63 €/ Unitéhors TVA

78,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
39
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
5.2 kN
Charge statique
4.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui