Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3818-2RS-C3

  • ERIKS:14176764
Image 1
Ajouter à la liste

312,14 €/ Unitéhors TVA

377,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
35.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui