Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3816-2Z-C3

  • ERIKS:14176996
Image 1
Ajouter à la liste

189,07 €/ Unitéhors TVA

228,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
19.2 kN
Charge statique
24.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui