Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3314-2RS

  • ERIKS:14176990
Image 1
Ajouter à la liste

543,45 €/ Unitéhors TVA

657,57 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
159 kN
Charge statique
128 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui