Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3313-2RS-C3

  • ERIKS:14176988
Image 1
Ajouter à la liste

467,82 €/ Unitéhors TVA

566,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
58.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
158 kN
Charge statique
125 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui