Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3311-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243595
  • Fabricant:4054366901255
Image 1
Ajouter à la liste

299,53 €/ Unitéhors TVA

362,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
88 kN
Poids
2.35 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

298,01 €/ Unitéhors TVA

360,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026