Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3310-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243588
  • Fabricant:4054366900838
Image 1
Ajouter à la liste

252,07 €/ Unitéhors TVA

305,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
70 kN
Poids
1.82 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui