Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3309-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:14182467
Image 1
Ajouter à la liste

189,07 €/ Unitéhors TVA

228,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
54 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui