Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3308-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243578
  • Fabricant:4054366901217
Image 1
Ajouter à la liste

162,36 €/ Unitéhors TVA

196,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
67 kN
Charge statique
48.5 kN
Poids
1.01 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui