Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3307-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243571
  • Fabricant:4054366901118
Image 1
Ajouter à la liste

127,80 €/ Unitéhors TVA

154,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
36.5 kN
Poids
0.74 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui