110,91 €/ Unitéhors TVA
134,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 43 kN |
Charge statique | 29.5 kN |
Poids | 0.56 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
93,84 €/ Unitéhors TVA
113,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026