Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3306-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243564
  • Fabricant:4054366901071
Image 1
Ajouter à la liste

110,91 €/ Unitéhors TVA

134,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
29.5 kN
Poids
0.56 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui