Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3305-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243558
  • Fabricant:4054366901057
Image 1
Ajouter à la liste

95,65 €/ Unitéhors TVA

115,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
21 kN
Poids
0.36 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui