Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3304-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243552
  • Fabricant:4047643335997
Image 1
Ajouter à la liste

87,20 €/ Unitéhors TVA

105,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
24.6 kN
Charge statique
15.9 kN
Poids
0.222 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui