91,06 €/ Unitéhors TVA
110,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 22.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 24.6 kN |
Charge statique | 15.9 kN |
Poids | 0.223 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |