Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3215-2Z

  • ERIKS:14176994
Image 1
Ajouter à la liste

295,82 €/ Unitéhors TVA

357,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
41.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui