Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3214-2Z-C3

  • ERIKS:14176980
Image 1
Ajouter à la liste

266,16 €/ Unitéhors TVA

322,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui